象印マホービン
象印マホービンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
象印マホービンの 卓上備品・テーブルウェア
象印マホービンの ピッチャー・ハンドポット
象印 ガラスマホービンポット ミモザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88841566
品番
AGY10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンタッチで開閉する「フェザータッチせん」
容量(L)
1
材質
本体ステンレス
質量(kg)
0.8
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×170×275
保冷温度
8℃以下(10時間)
保温温度
51℃以上(24時間)、66℃以上(10時間)
TKG品番
9-0878-0501
TKG品番(2017)
6-0788-0501
エコマーク認定番号
10 146 001