曜日別特売
THW700 サーモス ステンレスポット THERMOS(サーモス) 88842083

サーモス ステンレスポット

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88842083品番THW700
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

クリアコート加工だから丸洗いOK!
氷が入る口径は45mmサイズ。

保温効力(℃)62以上(10時間)材質(中ビン)ステンレスTKG品番(2017)6-0788-1201容量(L)0.7エコマーク認定認定口径(Φmm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×95×215TKG品番9-0878-1001エコマーク認定番号10 146 008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88842083
2021-03-11
用途: お茶を飲む時
製造業

7時くらいに作ったコーヒーが10時過ぎにはぬるくなって温めなおさないといけなくなります。
サーモスのマグカップも使っていますが同じ。
保温維持出来る時間が短いです。
スターバックスのステンレスタンブラーは朝入れても午後まで熱いままです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする