SUP032ORX サエコ 全自動エスプレッソマシン タレア ジロプラス ラッキーコーヒーマシン 88843176

サエコ 全自動エスプレッソマシン タレア ジロプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88843176 品番SUP032ORX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000

サエコ独自の特許で、抽出部に働きかけてコーヒーの味わいを調整できるサエコ・ブルーイング・システム搭載。付属品:浄水フィルター、クリーニングブラシ。使い勝手の良いダイヤル操作。高さ調節可能な手動式ドリップトレイ。仕様型式 SUP032OR電源 単相100V消費電力 1500W水タンク容量 1.7L豆ホッパー容量 250g内蔵ミル セラミックグラインダーメニュー登録 なし(抽出量手動設定)コーヒー豆量設定 7g・9g・10.5gポンプ圧力 15気圧コード長さ 1.2m質量 9.0kg

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする