1901 ムッカエクスプレス ムッカ BIALETTI(ビアレッティ) 88843203

ムッカエクスプレス ムッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88843203 品番1901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エスプレッソと泡立ち豊かなミルクフォームが一度に作れる ビアレッティ 直火式カプチーノメーカー ムッカエクスプレス材質:本体/アルミ合金 フィルター/ステンレス ハンドル/フェノール樹脂ムッカエクスプレスは、エスプレッソメーカーにミルクフォーム用特殊バルブを内蔵。エスプレッソと泡立ち豊かなミルクフォームを一度に作ることができます。

材質本体:アルミニウム フィルター:ステンレス サイズ1杯用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×190 使用量(水・牛乳)約110・約130mL TKG品番(2017)6-0800-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする