モカエクスプレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88843282 品番1166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐久性やバルブの安定性を高めることで、いつも変わらないおいしいエスプレッソを楽しめます。

材質(本体)アルミ合金 材質(フィルター)ステンレス 材質(ハンドル)フェノール樹脂 付属品パッキン、ろうと、フィルター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×285 サイズ12杯用 TKG品番(2017)6-0800-0107 使用容量(mL)(水)780 種別12杯用 方式エスプレッソ(直火式) TKG品番9-0893-0107
注意
※IH調理器にはご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする