コーヒーサイフォン「テクニカ」TCA用部品

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88843605 品番 上ボール
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
適合本体TCA-5 種別上ボール 材質(本体)耐熱ガラス 材質(パッキン)シリコンゴム TKG品番9-0898-0302 TKG品番(2017)6-0806-0302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88843571
2024-06-05
用途:
美味しいコーヒーを。

ドリップで入れてたのですがサイフォンで飲んでみようと思い購入しました。

対象商品:
88843544
2023-02-05
用途:
コーヒ
建設業・工事業

使用中のものがひび割れて使用できなくなり購入
hario製品で安心

対象商品:
88843544
2023-01-22
用途:
喫茶使用
卸売・小売業

ガラスなので、よく破るので、配送も速くて助かります。

対象商品:
88843553
2021-04-20
用途:
喫茶店業務用
ダンディ珈琲店 様 (飲食業)

従来から永く使用しているので使いやすい、これからもこの製品を使っていく。

対象商品:
88843553
2019-08-17
用途:
コーヒー抽出。
サービス業

毎日美味しいコーヒーを頂いています。
コーヒー抽出以外の使い方が有るのか?(笑)

対象商品:
88843544
2019-08-02
用途:
毎朝の始業開始前の準備時間帯
その他業種

何度購入しても均一な品質と確かな使い心地で安心です。ガラス部、パッキン部の完成度がしっかりしていて、信頼感があります。

対象商品:
88843571
2019-09-18
用途:
よく割れる上ボール

縦長で来客時に見栄えするコーヒーサイフォンだが割れやすいのがねぇ
でも長年愛用してるパーツがまだ手に入るのはありがたい。

対象商品:
88843605
2019-04-16
用途:
レギュラーコーヒー
教育・研究機関

ありがとうございます。
最近はサイフォンそのものが売られていない中で上ポールを割ってしまったので購入しました。
50年以上、サイフォンでコーヒーを作っていますので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする