電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100〜200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。