サンプルロースター 電動式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88845127 品番-
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥116,250 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100〜200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。

ガスの種類12A・13A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330(柄含)×200×250 質量(kg)5 TKG品番(2017)6-0811-0602 TKG品番9-0905-0502 品名・タイプコーヒーロースター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする