テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの グラス・食器・カトラリー
テスクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製ミートプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88851156
品番
BR403
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ぶな材
直径×高さ(mm)
230×25
サイズ
小
質量(g)
300
内径(Φmm)
185
TKG品番
9-0965-1103
TKG品番(2017)
6-0852-1403