テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの グラス・食器・カトラリー
テスクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製ソーセージトレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88851192
品番
TR114
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質:たも材。クリアーウレタン仕上げ
材質
たも材
用途
主にソーセージ・ピザ・洋風の前菜皿として
サイズ
大
質量(g)
420
内寸法(mm)
500×70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×110×20
TKG品番
9-0965-1301
TKG品番(2017)
6-0852-1601