debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の 鉄フライパン/中華鍋
デバイヤー 鉄クレープパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88852127
品番
5120
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
IH対応
材質
鉄
サイズ(cm)
22
口径(Φmm)
220
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
190
TKG品番
9-0980-0903
TKG品番(2017)
6-0864-1004