debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の 鉄フライパン/中華鍋
デバイヤー 鉄クレープパン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
26
注文コード
88852145
品番
5120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応
材質
鉄
サイズ(cm)
26
口径(Φmm)
260
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
230
TKG品番
9-0980-0905
TKG品番(2017)
6-0864-1006