アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の キッチン/調理家電
アサヒ(鋳物)の ホットプレート/電気鍋
アサヒ(鋳物)の たこ焼き器
巴焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88855487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
質量(kg)
2.16
穴数
6穴
穴径(mm)
68
直径×高さ(mm)
235×25
TKG品番
9-1006-0301
TKG品番(2017)
6-0882-0501