TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの ピッチャー・ハンドポット
ユーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88855952
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
容量(L)
1
サイズ
大
直径×高さ(mm)
100×140
TKG品番
9-1008-1701
TKG品番(2017)
6-0888-1701