T081418 アルミ ナノ・コーティング 天板 6枚取 三能ジャパン食品器具 88858901 T081418 アルミ ナノ・コーティング 天板 6枚取 三能ジャパン食品器具 88858901

アルミ ナノ・コーティング 天板 6枚取

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88858901 品番T081418
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

機能性・耐久性を兼ね備えた天板!ナノ・コーティング天板シリーズ。新開発の表面処理技術「NanoFX ナノ・コーティング」を施した高品質・高性能な天板です。フチの部分は90度に立ち上げてあるため、重ねた時にズレません。さらにコーティングをフチに施さないことによって、重ねた時に擦れて剥げてしまうのを防止します。天板材質:アルミ合金/NanoFXコーティングフチの部分を立ち上げてあるため重ねてもズレません。従来のものは重ねた時にズレてしまいますヨーロッパサイズはフチ部分が角型になります。

材質アルミ合金 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×32 板厚(mm)1.2 サイズ6枚取 底内寸法(mm)490×340 TKG品番9-1035-0102 TKG品番(2017)6-0911-0102
注意
※( )サイズは底内寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする