スルトン
スルトンの 製菓・製パン用品
スルトンの 製菓用天板・シリコンマット
スルトン 鉄プレス天板 極浅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88858935
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
スルトン=プレコート鋼板にフッ素樹脂加工 耐熱性、非粘着性に優れ、丈夫で経済的。耐熱250℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×380×15
板厚(mm)
0.6
質量(kg)
1.55
サイズ
6枚取極浅
底内寸法(mm)
500×345
TKG品番
9-1035-0301
TKG品番(2017)
6-0911-0301