スルトン 鉄プレス天板 浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88858944 品番-
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

スルトン=プレコート鋼板にフッ素樹脂加工 耐熱性、非粘着性に優れ、丈夫で経済的。耐熱250℃

材質アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×25 板厚(mm)0.6 質量(kg)1.65 サイズ6枚取浅型 底内寸法(mm)500×345 TKG品番9-1035-0302 TKG品番(2017)6-0911-0302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする