スルトン
スルトンの 製菓・製パン用品
スルトンの 製菓用天板・シリコンマット
スルトン アルミ プレス天板 深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88858987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スルトン=プレコート鋼板にフッ素樹脂加工 耐熱性、非粘着性に優れ、丈夫で経済的。耐熱250℃
材質
アルミニウム・フッ素樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×380×35
板厚(mm)
0.6
質量(kg)
0.95
サイズ
6枚取深型
底内寸法(mm)
500×345
TKG品番
9-1035-0403
TKG品番(2017)
6-0911-0403