ヒキモト
ヒキモトの 製菓・製パン用品
ヒキモトの 製菓用天板・シリコンマット
アルミフッ素樹脂加工天板 6枚取
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88858996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
AL
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×390×40
板厚(mm)
2
質量(kg)
1.475
サイズ
6枚取
底内寸法(mm)
505×350
TKG品番
9-1035-0501
TKG品番(2017)
6-0911-0501