アルミフッ素樹脂加工天板 8枚取

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88859005 品番-
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質AL 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×335×40 板厚(mm)1.5 質量(kg)0.81 サイズ8枚取 底内寸法(mm)390×295 TKG品番9-1035-0502 TKG品番(2017)6-0911-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする