セラミックコート アルタイト プレス天板 6枚取 深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88859014 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルタイト=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板) 熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。 耐久性に優れている。

材質アルタイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×40 板厚(mm)0.8 質量(kg)1.7 サイズ6枚取深型 底内寸法(mm)510×360 TKG品番9-1035-0601 TKG品番(2017)6-0911-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする