アルタイト天板 深型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88859032 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アルタイト=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板) 熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。 耐久性に優れている。

材質鉄アルミメッキ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×390×40 板厚(mm)0.8 質量(kg)1.62 サイズ6枚取深型 底内寸法(mm)495×345 TKG品番9-1035-0701 TKG品番(2017)6-0911-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする