アルタイト天板 浅型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88859041 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アルタイト=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板)
熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。
耐久性に優れている。

材質鉄アルミメッキ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×405×30 板厚(mm)0.8 質量(kg)1.58 サイズ6枚取浅型 底内寸法(mm)520×370 TKG品番9-1035-0702 TKG品番(2017)6-0911-0702

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88859041
2017-10-10
用途:
焼物
卸売・小売業

ひと言でいえば、作りが雑。初めからゆがんでいる。少し後悔した。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする