川崎商店
川崎商店の 製菓・製パン用品
川崎商店の 製菓用天板・シリコンマット
アルタイト天板 深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88859057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アルタイト=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板) 熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。 耐久性に優れている。
材質
鉄アルミメッキ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×340×40
板厚(mm)
0.8
質量(kg)
1.17
サイズ
8枚取深型
底内寸法(mm)
390×295
TKG品番
9-1035-0703
TKG品番(2017)
6-0911-0703