鉄プレス天板 6枚取 浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88859127 品番-
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質SPC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×25 板厚(mm)0.8 質量(kg)1.7 サイズ6枚取浅型 底内寸法(mm)520×370 TKG品番9-1035-0902 TKG品番(2017)6-0911-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする