千代田金属工業
千代田金属工業の 製菓・製パン用品
千代田金属工業の 製菓用天板・シリコンマット
鉄シベリア天板 6枚取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88859556
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
SPC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×340×45
板厚(mm)
1.2
質量(kg)
2.3
サイズ
6枚取
TKG品番
9-1036-1201
TKG品番(2017)
6-0912-1201