千代田金属工業
千代田金属工業の 製菓・製パン用品
千代田金属工業の 製菓用天板・シリコンマット
鉄シベリア天板 8枚取
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88859565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
SPC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×290×45
板厚(mm)
1.2
質量(kg)
1.6
サイズ
8枚取
TKG品番
9-1036-1202
TKG品番(2017)
6-0912-1202