千代田金属工業
千代田金属工業の 製菓・製パン用品
千代田金属工業の 製菓用天板・シリコンマット
鉄黒皮 フランス天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88859601
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
SPH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×20
板厚(mm)
1.2
質量(kg)
2.5
底内寸法(mm)
590×390
TKG品番
9-1037-1301
TKG品番(2017)
6-0913-0401