310103 黒鉄板 マトファー 88859741

黒鉄板

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×9
内容量1個注文コード88859741品番310103
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×9板厚(mm)1.5底内寸法(mm)570×370TKG品番9-1037-1202TKG品番(2017)6-0913-1202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88859741
2020-06-14
用途: 製菓用のオーブンでフランスパンを焼くために
サービス業

七洋のバッケンで使っています。質感も良く気に入っていますが、鉄製なので重いです。普段、アルミ製のテフロンがかかった天板を使っている感覚でオーブンから出そうとすると、片手では重くて動きません。(押し込むことはできますが、人差し指と親指でつまみ出すことは無理です)しかし、焼き菓子の焼成温度より高い温度で安心して使えるので気に入っています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする