アカオアルミ
アカオアルミの 製菓・製パン用品
アカオアルミの 製菓用天板・シリコンマット
アカオ アルマイトシートパン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88860064
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ 芯:アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
657×457×25
質量(kg)
1.035
サイズ
大
底内寸法(mm)
625×425
TKG品番
9-1040-0401
TKG品番(2017)
6-0916-0701