アカオアルミ
アカオアルミの 製菓・製パン用品
アカオアルミの 製菓用天板・シリコンマット
アカオ アルマイトシートパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88860082
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ 芯:アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452×327×27
質量(kg)
0.57
サイズ
小
底内寸法(mm)
415×293
TKG品番
9-1040-0403
TKG品番(2017)
6-0916-0703