UK(三宝)
UK(三宝)の 製菓・製パン用品
UK(三宝)の 製菓用天板・シリコンマット
18-0シートトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88860116
品番
9989089
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
18-0 ST.ST
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×452×25
質量(kg)
1.78
サイズ
小
底内寸法(mm)
510×415
TKG品番
9-1040-1202
TKG品番(2017)
6-0916-0402