協栄化成
協栄化成の 製菓・製パン用品
協栄化成の 製菓用天板・シリコンマット
クッキングシリコーンマット 10取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88860432
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱温度:-40℃〜+250℃。離型製が良好です。吸水性がなく乾燥が早く衛生的です。生理的不活性で安全です。材質:サイベーク(ガラスクロスにシリコーンをコーティング)
材質
サイベーグ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
280×240
厚さ(mm)
0.4
質量(kg)
0.032
サイズ
10取
TKG品番
9-1041-0903
TKG品番(2017)
6-0917-0903