マトファー
マトファーの ラップ・消耗品・食品包材
マトファーの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
マトファーの クッキングシート
ベーキングシート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
88860651
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質:グラスファイバー耐熱温度:-100℃〜+260℃
材質
グラスファイバー
厚さ(mm)
0.08
サイズ
フレンチサイズ
幅(cm)
58.5
長さ(cm)
38.5
TKG品番
9-1042-0301
TKG品番(2017)
6-0918-0501