マトファー
マトファーの ラップ・消耗品・食品包材
マトファーの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
マトファーの クッキングシート
ベーキングシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88860685
品番
WBC14008
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質:グラスファイバー耐熱温度:-100℃〜+260℃
材質
グラスファイバー
厚さ(mm)
0.4
サイズ
8取
幅(cm)
38.5
長さ(cm)
30
TKG品番
9-1042-0304
TKG品番(2017)
6-0918-0504