EK6040 クックパーEG セパレート紙ベーキング用 旭化成ホームプロダクツ 88860755 EK6040 クックパーEG セパレート紙ベーキング用 旭化成ホームプロダクツ 88860755 EK6040 クックパーEG セパレート紙ベーキング用 旭化成ホームプロダクツ 88860755 EK6040 クックパーEG セパレート紙ベーキング用 旭化成ホームプロダクツ 88860755

クックパーEG セパレート紙ベーキング用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚) 注文コード88860755 品番EK6040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

サイズが天板にピッタリなので無駄がなくパッケージから取り出して簡単にセットできます。
くっつきにくいので仕上がりもきれいです。

材質シリコーン樹脂加工耐油紙 幅(cm)60 長さ(cm)40 耐熱温度(℃)250(20分) TKG品番9-1042-0601 TKG品番(2017)6-0918-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88860755
2025-06-13
用途:
クッキーや焼き
卸売・小売業

余分な油分を吸うので、商品が、軽く上がるので
良いです。

対象商品:
88860755
2023-04-16
用途:
パンを焼く時に天板に敷いたりカットして食パン型に敷いたりしています。
お米のぱん屋さん メルヘン 様 (製造業)

大きいので半分にカットして使っていますが、それがちょうど良い大きさでとても扱いやすいです。
初めスプレーオイルを使っていましたがセパレート紙だとまわりに油もとばないし綺麗な作業ができてとても満足しています。
ロールパンとか何回か繰り返し使えて経済的でもあると思います。

対象商品:
88860755
2022-07-06
用途:
天板にくっつきやすいパンを焼くときに使用しています
建設業・工事業

くっつきにくく使い勝手がいいです。箱のミシン目も取り出しやすいようにされている点もよかったです。

対象商品:
88860755
2020-11-12
用途:
プリント作業の時
製造業

使用感は良いです。できればもう1サイズ大きい物があれば嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
88860755
2021-11-16
用途:
オープン料理に仕様
文福 様 (飲食業)

大きさには満足していますが、薄くて破れやすいのが不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする