フレンチサイズ ドゥマール シルパン ドゥマール 88860807

フレンチサイズ ドゥマール シルパン ドゥマール 88860807
フレンチサイズ ドゥマール シルパン ドゥマール 88860807

ドゥマール シルパン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)585×385
内容量1個注文コード88860807品番フレンチサイズ
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メッシュ状のベーキングシート、シルパンを使ってサブレやクッキーなどを焼くと、その裏面がとてもきれいに平らに仕上げることが可能です。また、余計な油を落としてくれますので、クロワッサンなどのパイ生地もさっくりと仕上げることができます。

サイズフレンチサイズ寸法(幅W×奥行D)(mm)585×385TKG品番(2017)6-0918-1301耐熱温度(℃)250材質シリコンTKG品番9-1041-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-04
用途: クッキー作り
その他業種

きちんと余分なバターは下に落としてくれますので、サクサクのクッキーになります。ただし、茶色の部分は落ちませんので可動範囲はかなり狭いです。コスパはメチャクチャ悪いと言わざるを得ません。総合的に見て★3つというところです。

2が参考にしています
対象商品 : 88860825
2020-01-20
用途: クッキーの焼成時
製造業

いつもはクッキングシートでクッキーを焼成していたたのですが、こちらの商品を使ったら焼きムラがなく断然綺麗に焼けるようになりました。愛用します。

対象商品 : 88860834
2016-08-14
用途: お菓子作り
飲食業

使い捨てのクッキングシートの代わりにプロのパテシエも使っている優れもの。クッキー、タルト型を焼くと余分な油が下に落ちて、サクッと仕上がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする