テトラス オーブンシート パティシエール

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88860965 品番PP728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

物がくっつきにくく、油がいらないのでパンやクッキーなどがきれいに焼きあがります。
オーブンにもお使いいだたけます。
抜群の生地離れで、アメ細工・ケーキ生地のチョコレートでの模様付けなどに、最高の作業性。
1000回を超えるオーブンでの使用が可能なうえ、汚れ落ちも良く後処理も簡単です。

材質フッ素系樹脂含浸ガラスクロス 幅(cm)30 長さ(cm)80 耐熱温度(℃)260 TKG品番9-1042-1601 TKG品番(2017)6-0919-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88860965
2024-06-20
用途:
クッキーやパウンドケーキを焼く時
サービス業

クッキーを焼く時に敷いたり、パウンドケーキの型に合わせてカットして何度も使っています。ふとお菓子作りをしようと思い立った時、クッキングシートがなくてお菓子作りを断念してしまうことが時折ありましたが、そんなことがなくなりなくなりまた。繰り返し洗って使えるので、とっても便利です。

対象商品:
88860965
2024-02-17
用途:
お菓子作り
その他業種

お菓子作りには経済的で便利ではあるが、洗うのが面倒で水洗いでいいのか心配な面はある。

対象商品:
88860965
2021-01-17
用途:
ピザ。鳥の照り焼きなど
教育・研究機関

昔購入した商品を探していました。
ちょうど大きさも良くて最高です。

対象商品:
88860965
2020-10-05
用途:
パン作りを楽しんでます。くっつかずストレスフリー、洗ってまた使えてお財布にも優しいし天板に合わせカットできて良いです。
サービス業

しっかりしていてとても使いやすいです。経済的で助かってます。

対象商品:
88860965
2019-07-19
用途:
パンを焼く
その他業種

パウンドケーキ型で食パンを焼きます。3日に一度くらいの割合で焼くので
使い捨てはもったいないと思っていたところに何回も使えると見て購入することにしました。何が良いのかわかりませんが今まで以上に綺麗に焼けました。スプレイ式の油も使ったことが有りますがパンの周りがカサカサして・・・。ケースの角の部分が折りたためやすければさらによいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
88860965
2019-06-07
用途:
お菓子作りに
みちびきぼし 様 (飲食業)

好きなサイズにカットできるので、オーブンの天板にピッタリな大きさで使えます。
繰り返し使えて、コスパバツグンです。

対象商品:
88860965
2019-06-07
用途:
お菓子作りに
みちびきぼし 様 (飲食業)

好きなサイズにカットできるので、オーブンの天板にピッタリな大きさで使えます。
繰り返し使えて、コスパバツグンです。

対象商品:
88860965
2017-10-02
用途:
オーブンシートとして使用しています
有限会社シックスティーズカンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オーブントレーに敷いて、主としてパンを焼くときに使用しています。何度でも洗って使えるところが気に入っています。パンもこびりつかず重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする