CF2036 耐熱業務用クッキングラップ カルタファタ ロール エフ・エム・アイ 88860992

 

CF2036 耐熱業務用クッキングラップ カルタファタ ロール エフ・エム・アイ 88860992 CF2036 耐熱業務用クッキングラップ カルタファタ ロール エフ・エム・アイ 88860992 CF2036 耐熱業務用クッキングラップ カルタファタ ロール エフ・エム・アイ 88860992

耐熱業務用クッキングラップ カルタファタ ロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88860992 品番CF2036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新しい調理法を創造する、耐熱業務用クッキングラップ
最高230℃の耐熱性で直火以外のグリル、スチコン、沸騰した油などで加熱が可能なほか、冷蔵・冷凍保存も可能です。
香りや旨み、栄養分を逃さず、一人分の包みから調理可能なため、調理法や提供法で新たな可能性を秘めています。
透明性を活かした包み方の工夫や演出で、魅せる調理の幅が広がります。
最小限の調理で、提供する大きさに合わせ、事前下拵え。
提供分だけを加熱し調理工程の効率化と短縮を実現します。
調理物を包んで加熱する為、食材自身の水分や油分で調理され風味や香り、栄養分を逃さず、食材の旨みを引き出します。

材質(フィルム)ガラス繊維 幅(cm)36 長さ(m)20 耐冷温度(℃)-40 耐熱温度(℃)230(直火以外) TKG品番9-1043-1202 TKG品番(2017)6-0628-0502
注意
※カルタ・ファタは、直火で使用する事はできません。又、空焼きはしないでください。※カルタ・ファタの表面が濡れていたり、水分が残った状態で加熱したグリルの上に乗せると、割れて中身が出てしまう場合が あります。加熱の際には必ず、表面の水分を取り除いた状態で調理を行ってください。※包装用ラップと異なる為、密着性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする