フラッシュ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88861132 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポリエステル繊維にポリウレタン加工

長辺(mm)507 材質ポリエステル繊維 質量(kg)0.021 短辺(mm)290 TKG品番9-1044-0205 TKG品番(2017)6-0920-0205

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88861096
2023-11-24
用途:
菓子製造
製造業

初めて購入。可もなく不可もなく商品自体は問題なく使用できました。
素材の厚みも丁度よく薄すぎず、絞りやすいです。

ただ、こちらの確認不足なのですが、もう少し大きいものを購入すべきでした。

2023-04-04
用途:
製菓用
その他業種

適度な厚みで扱い易い。
このサイズはホールケーキ一上面をデコレーションするクリーム量には余裕があります。

1人が参考にしています
対象商品:
88861105
2023-06-16
用途:
絞り出しクッキー用
製造業

前回購入した物を再購入しようとしたところ、値上がりしていたので、こちらを購入しました。少し薄いかなと思いましたが、使用には差し支えなさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88861132
2020-12-28
用途:
マヨネーズを瓶に移す
飲食業

使いやすいです。絞りやすいし洗いやすいです、サイズも多く

対象商品:
88861096
2019-03-22
用途:
製菓用
卸売・小売業

生地が硬めの絞り出しクッキー用に使えるものを探していました。こちらは丈夫で繰り返し使えるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
88861096
2019-03-16
用途:
ケーキの生クリームを絞る袋
有限会社虎月 様 (サービス業)

丈夫で使いやすいです。サイズがいろいろあるのでとても便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする