アダチフィルター
アダチフィルターの 製菓・製パン用品
アダチフィルターの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
アダチフィルターの 絞り口金・絞り袋
αソフト 絞り袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88861141
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.006
短辺(mm)
130
長辺(mm)
208
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1044-0301
TKG品番(2017)
6-0920-0301