αソフト 絞り袋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88861184 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質ポリエステル 質量(kg)0.025 短辺(mm)240 長辺(mm)415 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1044-0305 TKG品番(2017)6-0920-0305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88861166
2024-02-15
用途:
お菓子作り絞り袋
その他業種

大変便利ではあるが、洗うのが大変で掴愛捨てのほうが良いか迷う。

対象商品:
88861184
2018-10-12
用途:
石組みの目地コン
卸売・小売業

趣味の庭の石組みの目地セメント詰めに使用しようと思いましたが、
耐久が無く期待ほどでは無く。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする