アダチフィルター
アダチフィルターの 製菓・製パン用品
アダチフィルターの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
アダチフィルターの 絞り口金・絞り袋
αソフト 絞り袋
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88861202
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.031
短辺(mm)
285
長辺(mm)
510
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1044-0307
TKG品番(2017)
6-0920-0307