3/22より値下げ!現場を応援

使い捨てタイプ ペストリーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88861613 品番 47400
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) 値下げ
14,980

丈夫な素材にプラスチックコーティングしてあります。口金を付けての使用は勿論のこと、口金なしでもご使用 いただけます。

長辺(mm)550 材質PE 短辺(mm)280×550 厚さ(μm)70 呼び寸法(cm)55 TKG品番9-1045-0101 TKG品番(2017)6-0921-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする