サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
サーモハウザーの 絞り口金・絞り袋
使い捨てタイプ ペストリーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88861622
品番
47330
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
丈夫な素材にプラスチックコーティングしてあります。口金を付けての使用は勿論のこと、口金なしでもご使用 いただけます。
長辺(mm)
460
材質
PE
短辺(mm)
235×460
厚さ(μm)
60
呼び寸法(cm)
46
TKG品番
9-1045-0102
TKG品番(2017)
6-0921-0102