PE絞り袋

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 88861753 品番 PE30
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。

長辺(mm)300 材質ポリエチレン製 短辺(mm)175 耐熱温度(℃)80℃ 耐冷温度(℃)-10℃ TKG品番9-1046-0201 TKG品番(2017)6-0922-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88861762
2022-09-10
用途:
クリーム等を絞るとき
飲食業

大きさも厚みもちょどよく、とても重宝しています。
小さいサイズの物は上から中身がはみ出しがちですが
こちらはそんなこともないです。

対象商品:
88861762
2022-11-25
用途:
お菓子作り
スタークルー有限会社 様 (飲食業)

破けにくいし、
壁にかけれるようになっているので、便利です。

対象商品:
88861771
2020-04-19
用途:
生地の絞り出しに使用

丈夫なので、@力を入れて絞れる A丁寧に洗えば繰り返し使える
優れモノです。

対象商品:
88861762
2019-06-07
用途:
菓子生地、クリームの絞り袋として使ってます。
おかし花月 様

使い捨てですが、耐久性があり、20〜30回使えます。

対象商品:
88861762
2018-03-09
用途:
ジャムのパッキングで使っています
製造業

しっかり作られているので割と強めに絞っても大丈夫です。安心して使えます。

対象商品:
88861771
2018-01-08
用途:
タイル目地詰め
高村目地 様 (建設業・工事業)

値段的にも満足です。ふくろの取り出しが簡単でとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする