曜日別特売
PE50 PE絞り袋 田中糧機製作所 88861771

PE絞り袋

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長辺(mm)500
内容量1袋(50枚)注文コード88861771品番PE50
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。

長辺(mm)500材質ポリエチレン製短辺(mm)290寸法(幅W×長さL)(m)290×500耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-10℃TKG品番9-1046-0203TKG品番(2017)6-0922-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88861762
2022-09-10
用途: クリーム等を絞るとき
飲食業

大きさも厚みもちょどよく、とても重宝しています。
小さいサイズの物は上から中身がはみ出しがちですが
こちらはそんなこともないです。

対象商品 : 88861762
2022-11-25
用途: お菓子作り
スタークルー有限会社飲食業

破けにくいし、
壁にかけれるようになっているので、便利です。

対象商品 : 88861771
2020-04-19
用途: 生地の絞り出しに使用

丈夫なので、①力を入れて絞れる ②丁寧に洗えば繰り返し使える
優れモノです。

対象商品 : 88861762
2019-06-07
用途: 菓子生地、クリームの絞り袋として使ってます。
おかし花月

使い捨てですが、耐久性があり、20~30回使えます。

対象商品 : 88861762
2018-03-09
用途: ジャムのパッキングで使っています
製造業

しっかり作られているので割と強めに絞っても大丈夫です。安心して使えます。

対象商品 : 88861771
2018-01-08
用途: タイル目地詰め
高村目地建設業・工事業

値段的にも満足です。ふくろの取り出しが簡単でとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする