曜日別特売
2F (T)特殊口金(真鍮ニッケルメッキ)(サクラ) 田中糧機製作所 88863022

(T)特殊口金(真鍮ニッケルメッキ)(サクラ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口寸法(mm)15
内容量1個注文コード88863022品番2F
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
口寸法(mm)15材質真鍮メッキ直径×高さ(mm)25×38TKG品番9-1048-0701TKG品番(2017)6-0924-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88863022
2023-09-29
用途: 家庭でメレンゲを作るときに使用して
電気・ガス・熱供給・水道業

田中糧機製作所 (T)特殊口金サクラ口金を購入して簡単に桜のメレンゲを作れました。

対象商品 : 88863022
2023-05-14
用途: クッキーの絞り出しに
製造業

色々口金見てますが、絞った写真があればイメージしやすいのですが、この口金は他サイトであったのでわかりましたが。

1が参考にしています
2023-01-19
用途: 製菓時
MATSUNO飲食業

あまり無い形です。とても可愛い絞り形になります。生クリームとメレンゲクッキーなどに向いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする