サーモPP製口金 丸型

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)5 注文コード88863722 品番31033
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は口径など10種類から選べます 他の種類を見る

サーモハウザーセット内容:丸型#3、#5、#7、#9、#11、#13 各1。P.P製口金(耐熱125℃)

口径(Φmm)5 材質PP サイズ#3 直径×高さ(mm)33×58 TKG品番9-1049-0801 TKG品番(2017)6-0925-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88863774
2022-12-09
用途:
製菓
MATSUNO 様 (飲食業)

とても綺麗に絞れます。なによりサイズごとに一個でも購入出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする