サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
サーモハウザーの 絞り口金・絞り袋
サーモPP製口金 丸型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
13
注文コード
88863765
品番
31113
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サーモハウザーセット内容:丸型#3、#5、#7、#9、#11、#13 各1。P.P製口金(耐熱125℃)
口径(Φmm)
13
材質
PP
サイズ
#11
直径×高さ(mm)
33×58
TKG品番
9-1049-0805
TKG品番(2017)
6-0925-0805